ABB - SZ-KS16/12N Kammschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360875R0035
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233555505
Sonepar Artikelnummer
120451479
Hersteller Artikelnummer
GHV0360875R0035
Hersteller Typ
SZ-KS16/12N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360875R0035
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
204 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


