ABB - SZ-KS7/56N Kammschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360875R0021
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 168
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779543521
Sonepar Artikelnummer
120451477
Hersteller Artikelnummer
GHV0360875R0021
Hersteller Typ
SZ-KS7/56N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360875R0021
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
168
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
990 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


