ABB - SZ-PSB-130N Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360503R0040
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 42
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779403306
Sonepar Artikelnummer
120451472
Hersteller Artikelnummer
GHV0360503R0040
Hersteller Typ
SZ-PSB130N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360503R0040
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
42
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1020 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.835 kg


