Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - SZ-PSB1N Sammelschienenblock 3-phasig 9Pins 10mm²,231mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - SZ-PSB1N Sammelschienenblock 3-phasig 9Pins 10mm²,231mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHV0360503R0021

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 9

  • Teilungsmaß - 44698 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779104302

Sonepar Artikelnummer

120451471

Hersteller Artikelnummer

GHV0360503R0021

Hersteller Typ

SZ-PSB1N

Hersteller Artikel Nr.:

GHV0360503R0021

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

9

Teilungsmaß:

44698 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

231 mm

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.089 kg

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen)