ABB - SZ-PSB22N Sammelschienenblock 3Ph.,60Pins,10qmm,1064mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360503R0047
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 60
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779511100
Sonepar Artikelnummer
120451437
Hersteller Artikelnummer
GHV0360503R0047
Hersteller Typ
SZ-PSB22N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360503R0047
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
60
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1064 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
20
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.460 kg


