ABB - SZ-PSB51N Sammelschienenblock 3Ph.,3x3Pins,16qmm,176mm,3P.LS+HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360874R0029
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233549207
Sonepar Artikelnummer
121301628
Hersteller Artikelnummer
GHV0360874R0029
Hersteller Typ
SZ-PSB51N
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360874R0029
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
176 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.105 kg


