ABB - SZ-PSB8ILTS Sammelschienenblock 3Ph.,39Pins,16qmm,1045mm,ILTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360503R0049
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 39
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779516723
Sonepar Artikelnummer
120451511
Hersteller Artikelnummer
GHV0360503R0049
Hersteller Typ
SZ-PSB8 ILTS Sammelschiene f.ILTS 3p16mm
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360503R0049
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
39
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1045 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


