ABB - SZ-PSB92N Sammelschienenblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHV0360875R0010
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 48
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233553808
Sonepar Artikelnummer
121301631
Hersteller Artikelnummer
GHV0360875R0010
Hersteller Typ
SZ-PSB92N (65158)
Hersteller Artikel Nr.:
GHV0360875R0010
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
48
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1045 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


