ABB - SZ-TS7,5L2 Hutschiene 35x7,5 mm 1mm stark,2000mm lang 1mm stark,2000mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJI2322218R0007
Länge - 2000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 72166110
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233597604
Sonepar Artikelnummer
120451440
Hersteller Artikelnummer
GJI2322218R0007
Hersteller Typ
SZ-TS7,5L2
Hersteller Artikel Nr.:
GJI2322218R0007
Länge:
2000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166110
Gewicht:
0.620 kg
DIN-Schienen (DIN EN 60 715 – 35 x 7,5 mm) für Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Fläche (1 Modul = 17,5mm)


