ABB - T Thermisches Überlastrelais 0,10-0,13 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ711201R1005
Einstellbarer Strombereich - 0.1 .. 0.13 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614397820
Sonepar Artikelnummer
121291129
Hersteller Artikelnummer
1SAZ711201R1005
Hersteller Typ
T16-0.13 THERMOREL. 0,10...0,16A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ711201R1005
Einstellbarer Strombereich:
0.1 .. 0.13 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg


