ABB - T Thermisches Überlastrelais 0,17-0,23 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ711201R1009
Einstellbarer Strombereich - 0.17 .. 0.23 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614397837
Sonepar Artikelnummer
121291131
Hersteller Artikelnummer
1SAZ711201R1009
Hersteller Typ
T16-0.23 THERMOREL. 0,17...0,23A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ711201R1009
Einstellbarer Strombereich:
0.17 .. 0.23 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg


