ABB - T4L 250 W FP 3p FC Cu 1000V AC Zub. f. Leistungsschalter T4 Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA063460R1
Bemessungsstrom In - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644660840
Sonepar Artikelnummer
121298446
Hersteller Artikelnummer
1SDA063460R1
Hersteller Typ
FESTER UT T4 250 AUSF 3P FCCU 1000
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA063460R1
Bemessungsstrom In:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg


