Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

ABB - T4N/PV 200 UL TMA 125-1250 3p FF 1000VDC

ABB
kopierenkopieren
ABB - T4N/PV 200 UL TMA 125-1250 3p FF 1000VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA070468R1

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Polzahl - 3

  • Integrierter Erdschlussschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644735562

Sonepar Artikelnummer

121296449

Hersteller Artikelnummer

1SDA070468R1

Hersteller Typ

T4N/PV 200 UL TMA 125-1250 3P FF 1000VDC

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA070468R1

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Polzahl:

3

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.350 kg

T4N/PV200ULTMA125-12503PFF1000VDC Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen