ABB - T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p F F 800V AC Kompakter Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA083660R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsspannung - 800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5 .. 125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644905026
Sonepar Artikelnummer
121407373
Hersteller Artikelnummer
1SDA083660R1
Hersteller Typ
T4V-HA 250 TMA 125-1250 3p F F 800V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA083660R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87.5 .. 125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
625 .. 1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg


