ABB - T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 T4V-HA 250 TMA 80-800 3p F F 800V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA083658R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsspannung - 800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 80 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644905002
Sonepar Artikelnummer
121295969
Hersteller Artikelnummer
1SDA083658R1
Hersteller Typ
T4V-HA 250 TMA 80-800 3P F F 800V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA083658R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
800 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56 .. 80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 .. 800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.500 kg


