ABB - T4V250 TMA200-2000 4P FFC 1150VAC10 Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 Anschl. f. Kupferkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA054503R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsspannung - 1150 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644556051
Sonepar Artikelnummer
121296444
Hersteller Artikelnummer
1SDA054503R1
Hersteller Typ
T4V 250 TMA 200-2000 4P F F 1KVACDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA054503R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
1150 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
4
Verlustleistung:
9.9 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
3.050 kg


