ABB - T4V250 TMD050-0500 3P FFC 1150VAC Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 Anschl. f. Kupferkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA063411R1
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsspannung - 1150 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644660307
Sonepar Artikelnummer
121298393
Hersteller Artikelnummer
1SDA063411R1
Hersteller Typ
T4V250 TMD 50-500 3P F FC 1150V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA063411R1
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsspannung:
1150 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Polzahl:
3
Verlustleistung:
3.9 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
2.350 kg


