ABB - TA Thermisches Überlastrelais 110-150 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ421301R1004
Einstellbarer Strombereich - 110 .. 150 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614305931
Sonepar Artikelnummer
121291085
Hersteller Artikelnummer
1SAZ421301R1004
Hersteller Typ
TA200DU 150 110-150A V1000
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ421301R1004
Einstellbarer Strombereich:
110 .. 150 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.760 kg


