ABB - TAL Schütz 17-32V DC /Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBL163061R5110
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522313515
Sonepar Artikelnummer
121291156
Hersteller Artikelnummer
1SBL163061R5110
Hersteller Typ
TAL12-30-10 17-32V-DC
Hersteller Artikel Nr.:
1SBL163061R5110
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
17 .. 32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.520 kg


