Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - TAL16-22-00RT Schütz 17-32V DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung

ABB
kopierenkopieren
ABB - TAL16-22-00RT Schütz 17-32V DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBL183560R5100

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17 .. 32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522363015

Sonepar Artikelnummer

121291280

Hersteller Artikelnummer

1SBL183560R5100

Hersteller Typ

TAL16-22-00RT 17-32 VDC

Hersteller Artikel Nr.:

1SBL183560R5100

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

17 .. 32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

30 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

44 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.520 kg

TAL16-22-00RT Schütz 17-32V DC Ringkabelschuhanschluß mit Bahnzulassung, ABB