ABB - Tandem-Quick-Steckträger für N/PE Für Verteilerfelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX063137R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 245 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617631378
Sonepar Artikelnummer
121300972
Hersteller Artikelnummer
2CPX063137R9999
Hersteller Typ
ZK14T
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX063137R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
245 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.142 kg


