ABB - Tarifmodul für EDL-Zähler ZE80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX063384R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 18 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617633846
Sonepar Artikelnummer
121303824
Hersteller Artikelnummer
2CPX063384R9999
Hersteller Typ
ZE80
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX063384R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90289010
Gewicht:
52.000 kg


