Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TBC7 Kleinschütz 50-90 V DC-3 NO-0 NC-Schraubklemme

ABB
kopierenkopieren
ABB - TBC7 Kleinschütz 50-90 V DC-3 NO-0 NC-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1313061R5015

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 50 .. 90 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 50 .. 90 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614230394

Sonepar Artikelnummer

120440272

Hersteller Artikelnummer

GJL1313061R5015

Hersteller Typ

TBC7-30-01 50-90V DC

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1313061R5015

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

50 .. 90 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

50 .. 90 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 .. 90 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

52.5 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

46.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.185 kg

Kleinschütze TBC 7 von 5,5 kW AC-3 (400 V) eignen sich zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Durch ihre geringe Abmessungen, Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik sowie vielfältigen Kontakt- und Weitspannungsspulenvarianten besitzen sie eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen.Als anbaubare Zubehörteile stehen Löschglieder zur Verfügung.