Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TBC7 Kleinschütz 77-143 V DC-3 NO-1 NC-Schraubklemme

ABB
kopierenkopieren
ABB - TBC7 Kleinschütz 77-143 V DC-3 NO-1 NC-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1313461R6002

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 77 .. 143 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 77 .. 143 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614264283

Sonepar Artikelnummer

120441352

Hersteller Artikelnummer

GJL1313461R6002

Hersteller Typ

TBC7-31-00-62

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1313461R6002

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

77 .. 143 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

77 .. 143 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

1

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

77 .. 143 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 690 V

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2371 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

52.5 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

46.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.185 kg

4-polige Kleinschütze TBC 7 eignen sich zum Schalten von Leistungskreisen mit leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten bis 20A AC1. Durch geringe Abmessungen, Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik sowie vielfältigen Kontakt- und Weitspannungsspulenvarianten besitzen sie eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen.Als anbaubare Zubehörteile stehen Löschglieder zur Verfügung.