ABB - TC 120-20 Kabelklemme 35-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030204
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Breite der Klemme - 32 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980005192
Sonepar Artikelnummer
121258845
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030204
Hersteller Typ
TC 120-20
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030204
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Breite der Klemme:
32 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


