ABB - TC 300-25 Kabelklemme 70-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030205
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Breite der Klemme - 40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980005208
Sonepar Artikelnummer
121258846
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030205
Hersteller Typ
TC 300-25
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030205
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Breite der Klemme:
40 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


