Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TCD 185-25 Kabelklemme 2x50-185mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - TCD 185-25 Kabelklemme 2x50-185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030206

  • Geeignet für - sonstige

  • Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²

  • Breite der Klemme - 48 mm

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980005222

Sonepar Artikelnummer

121258847

Hersteller Artikelnummer

2CGX063030206

Hersteller Typ

TCD185-2

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX063030206

Geeignet für:

sonstige

Max. Leiterquerschnitt:

185 mm²

Breite der Klemme:

48 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

TCD 185-25 Kabelklemme 2x50-185mm², ABB