Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TCD 50-240 Kabelklemme Kabelquerschnitt 2x50-240mm²

ABB
kopierenkopieren
ABB - TCD 50-240 Kabelklemme Kabelquerschnitt 2x50-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CGX053050280

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7331980051410

Sonepar Artikelnummer

121258848

Hersteller Artikelnummer

2CGX053050280

Hersteller Typ

TCD 50-240

Hersteller Artikel Nr.:

2CGX053050280

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.800 kg

TCD 50-240 Kabelklemme Kabelquerschnitt 2x50-240mm², ABB