ABB - TCS 35-240 Kabelklemme Kabelquerschnitt 35-240mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX053050279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980051403
Sonepar Artikelnummer
121258849
Hersteller Artikelnummer
2CGX053050279
Hersteller Typ
TCS 35-240
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX053050279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


