ABB - TEF Elektronisches Zeitrelais passend für AF09 - AF96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBN020115R1000
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.1 .. 100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523130661
Sonepar Artikelnummer
120441658
Hersteller Artikelnummer
1SBN020115R1000
Hersteller Typ
TEF4S-OFF
Hersteller Artikel Nr.:
1SBN020115R1000
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.1 .. 100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.065 kg


