ABB - Teilbarer Stromwandler 50A zur Verwendung mit INS-E3 (Energiemontioring SCU200)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG001155R0001
Anzahl der Phasen - 1
Breite - 22.8 mm
Tiefe - 25.8 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271516444
Sonepar Artikelnummer
121230286
Hersteller Artikelnummer
2CCG001155R0001
Hersteller Typ
CTS-1-50
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG001155R0001
Anzahl der Phasen:
1
Breite:
22.8 mm
Tiefe:
25.8 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
0.045 kg
Teilbarer Stromwandler zur Energiemessung im Energiemonitoringsystem InSite mit dem Energiemess-Modul INS-E3. Der Wandler misst primärseitig mit Genauigkeitsklasse 1. Der Wandler kann für Leiter bis 10 mm² genutzt werden.


