Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Terra AC W22-G5-R-C-V2-0 Wandladestation

ABB
kopierenkopieren
ABB - Terra AC W22-G5-R-C-V2-0 Wandladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AGC128172

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719874454087

Sonepar Artikelnummer

121381894

Hersteller Artikelnummer

6AGC128172

Hersteller Typ

6AGC128172

Hersteller Artikel Nr.:

6AGC128172

Breite:

195 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

320 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

4.100 kg

Terra AC V2 Wandladestation, 5m Typ 2 Ladekabel, RFID-Lesegerät, 4G, 22kW, 3-phasig mit 32A