ABB - Terra AC W22-S-R-C-V2-0 Wandladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AGC128170
Breite - 195 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 320 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719874454100
Sonepar Artikelnummer
121381893
Hersteller Artikelnummer
6AGC128170
Hersteller Typ
6AGC128170
Hersteller Artikel Nr.:
6AGC128170
Breite:
195 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.700 kg


