ABB - TF42-0.17 Thermisches Überlastrelais 0.13-0.17 A, Auslöseklasse 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ721201R1008
Einstellbarer Strombereich - 0.13 .. 0.17 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614404696
Sonepar Artikelnummer
120386012
Hersteller Artikelnummer
1SAZ721201R1008
Hersteller Typ
TF42-0,17 Thermorelais 0,13-0,17
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ721201R1008
Einstellbarer Strombereich:
0.13 .. 0.17 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


