ABB - TF42-0.41 Thermisches Überlastrelais 0.31-0.41 A, Auslöseklasse 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ721201R1014
Einstellbarer Strombereich - 0.31 .. 0.41 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614404719
Sonepar Artikelnummer
120386015
Hersteller Artikelnummer
1SAZ721201R1014
Hersteller Typ
TF42-0,41 Thermorelais 0,31-0,41
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ721201R1014
Einstellbarer Strombereich:
0.31 .. 0.41 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


