ABB - TF42-0.55B Thermisches Überlastrelais Auslöseklasse 10, 0.41-0.55 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ741201R1017
Einstellbarer Strombereich - 0.41 .. 0.55 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614517068
Sonepar Artikelnummer
120705138
Hersteller Artikelnummer
1SAZ741201R1017
Hersteller Typ
TF42-0,55B
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ741201R1017
Einstellbarer Strombereich:
0.41 .. 0.55 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg


