ABB - TF65-28 Thermisches Überlastrelais 22-28 A, Auslöseklasse 10,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ811201R1001
Einstellbarer Strombereich - 22 .. 28 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614482915
Sonepar Artikelnummer
120394536
Hersteller Artikelnummer
1SAZ811201R1001
Hersteller Typ
TF65-28, 22 - 28A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ811201R1001
Einstellbarer Strombereich:
22 .. 28 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.372 kg


