ABB - TF65-53 Thermisches Überlastrelais 44-53 A, Auslöseklasse 10,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAZ811201R1005
Einstellbarer Strombereich - 44 .. 53 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614482953
Sonepar Artikelnummer
120394540
Hersteller Artikelnummer
1SAZ811201R1005
Hersteller Typ
TF65-53, 44 - 53A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAZ811201R1005
Einstellbarer Strombereich:
44 .. 53 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.372 kg


