Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Thermostat 0 - 60°C Schließer RZTS60

ABB
kopierenkopieren
ABB - Thermostat 0 - 60°C Schließer RZTS60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046478R9999

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Montageart - sonstige

  • Mit Digital-Anzeige - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617464785

Sonepar Artikelnummer

121306645

Hersteller Artikelnummer

2CPX046478R9999

Hersteller Typ

RZTS60

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX046478R9999

Bemessungsstrom In:

5 A

Montageart:

sonstige

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.080 kg

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.