Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tiefbaubügel 2-stufig 185 mm ZW481

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tiefbaubügel 2-stufig 185 mm ZW481

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042195R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617421955

Sonepar Artikelnummer

121304377

Hersteller Artikelnummer

2CPX042195R9999

Hersteller Typ

ZW481

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042195R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

20 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.263 kg

Tiefbauwinkel für Sammelschienen-Module, Sammelschienenmittenabstand 100 / 185 mm, tiefenverstellbar in 2 Stufen. Für die Montage auf WR - Profile einsetzbar.