ABB - Tiefbaubügel Universal lang ZW59P100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062716R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 109 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627166
Sonepar Artikelnummer
121304250
Hersteller Artikelnummer
2CPX062716R9999
Hersteller Typ
ZW59P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062716R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
109 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.033 kg


