ABB - Tiefbauwinkel HSS Halterset ZW485P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX063200R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 45.5 mm
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617632009
Sonepar Artikelnummer
121304911
Hersteller Artikelnummer
2CPX063200R9999
Hersteller Typ
ZW485P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX063200R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
45.5 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.795 kg


