ABB - Tiefenniveausgleich 2 Stück ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052553R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525530
Sonepar Artikelnummer
121304765
Hersteller Artikelnummer
2CPX052553R9999
Hersteller Typ
CZ12
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052553R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


