ABB - Tina 3Aps Sicherheitsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020054R1400
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 1
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024451993
Sonepar Artikelnummer
121303167
Hersteller Artikelnummer
2TLA020054R1400
Hersteller Typ
TINA 3A PS
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020054R1400
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
1
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
2 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
57 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
24 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.026 kg


