Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tina 4A Anschlussbox

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tina 4A Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020054R0300

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024451856

Sonepar Artikelnummer

121303163

Hersteller Artikelnummer

2TLA020054R0300

Hersteller Typ

TINA 4A CONNECTION BLOCK TYPE ABB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020054R0300

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

2 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-10 .. 55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

119 mm

Höhe:

45 mm

Länge:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.095 kg

Die Tina 4A und 8A Geräte besitzen 4 und 8 Anschlüsse um DYNlink - Sicherheitssensoren oder angepasste Sicherheitssensoren vereinfacht in Reihe zu schalten.