ABB - TKC6 Kleinhilfsschütz 50-90 V DC-0 NO-0 NC-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJH1213061R5405
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 50 .. 90 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614383663
Sonepar Artikelnummer
121291492
Hersteller Artikelnummer
GJH1213061R5405
Hersteller Typ
TKC6-40E 50-90VDC
Hersteller Artikel Nr.:
GJH1213061R5405
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
50 .. 90 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
52.5 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
46.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.180 kg


