Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TL Bodenblech 3FB T600 2R PTBT7557A

ABB
kopierenkopieren
ABB - TL Bodenblech 3FB T600 2R PTBT7557A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002858M0000

  • Breite - 852.7 mm

  • Höhe - 602.7 mm

  • Tiefe - 13.5 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646890597

Sonepar Artikelnummer

121261858

Hersteller Artikelnummer

1STQ002858M0000

Hersteller Typ

PTBT7557A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002858M0000

Breite:

852.7 mm

Höhe:

602.7 mm

Tiefe:

13.5 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Mit Kabeleinführung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.108 kg

ABB TL-Bodenblech PTBT7557A 3FB Feldbreiten, Schranktiefe 600 mm mit seitlichem Kabelausschnitt (2R-Ausführung). A-Variante, innenliegendes TL-Bodenblech für 3FB-feldbreite ABB-TL-Schränke (T 600 mm) mit seitlichem Kabelausschnitt (2R-Ausführung), für Kabeleinführung von unten.