ABB - TL Bodenblech innen 2FB T600 PBWF5057

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002236B0000
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 501 mm
Höhe - 501 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646820297
Sonepar Artikelnummer
121260091
Hersteller Artikelnummer
1STQ002236B0000
Hersteller Typ
PBWF5057
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002236B0000
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
501 mm
Höhe:
501 mm
Tiefe:
26 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
501 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.300 kg


