Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TL Bodenblech innen 2FB T600 PBWF5057A

ABB
kopierenkopieren
ABB - TL Bodenblech innen 2FB T600 PBWF5057A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001513M0000

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 501 mm

  • Höhe - 501 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877208

Sonepar Artikelnummer

121261316

Hersteller Artikelnummer

1STQ001513M0000

Hersteller Typ

PBWF5057A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001513M0000

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

501 mm

Höhe:

501 mm

Tiefe:

26 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

501 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.300 kg

ABB TL-Bodenblech innen 2FB Feldbreiten (FB), Schranktiefe 600 mm, Variante 57A. Innenliegendes Bodenblech für das ABB-TL-Schranksystem mit 2FB-Feld-Breite und 600-mm-Tiefe, verschließt den Schrank-Bodenbereich und bildet die Basis für die Kabeleinführung von unten. Passgenau für das ABB-TL-Schranksystem.