Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TL Bodenblech innen 3FB T400 PBWF7536

ABB
kopierenkopieren
ABB - TL Bodenblech innen 3FB T400 PBWF7536

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002240B0000

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 301 mm

  • Höhe - 751 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646820334

Sonepar Artikelnummer

121260094

Hersteller Artikelnummer

1STQ002240B0000

Hersteller Typ

PBWF7536

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002240B0000

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

301 mm

Höhe:

751 mm

Tiefe:

26 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

301 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.500 kg

ABB PBWF7536 Bodenblech innen 3FB, T400. Inneres Bodenabschlussblech fuer ABB-Reihenschaltschraenke, schuetzt Kabeleinführungsbereich.